Ferramentas para esmerilar & polir
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Rebarbar & lixar
Ferramentas para esmerilar & polir
7X895137
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
Metabo Lixadeira Orbital SXE 150-5.0BL
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7X895137
Largura
148.5
Altura
92.7
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
228.8
Consumo nominal de energia (W)
350
Peso da máquina (kg)
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
148.5
Altura
92.7
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
228.8
Consumo nominal de energia (W)
350
Peso da máquina (kg)
1
Diâmetro do disco de lixa (mm)
150
Montagem de abrasivos
Esticar
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
4000 - 10000
Diâmetro do circuito oscilante 1 (mm)
5
Marca
METABO
Type
SXE 150-5.0 BL
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7X895137
EAN
4007430320797
UBB
500678921619
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
615050000