text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Lixadeira Orbital SXE 150-2.5BL


Referência 4B411014
Largura 148.5
Altura 92.7
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento 228.8
Consumo nominal de energia (W) 350
Peso da máquina (kg) 1
Embalado por 1

Especificações

Largura 148.5
Altura 92.7
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento 228.8
Consumo nominal de energia (W) 350
Peso da máquina (kg) 1
Diâmetro do disco de lixa (mm) 150
Montagem de abrasivos Esticar
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4000 - 10000
Diâmetro do circuito oscilante 1 (mm) 2.5
Marca METABO
Type SXE 150-2.5 BL

Números do artigo

Referência 4B411014
EAN 4007430320858
UBB 500678921460
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 615025000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.