Ferramentas para esmerilar & polir
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
Rebarbar & lixar
Ferramentas para esmerilar & polir
2K117374
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
Metabo Lixadeira Orbital SRE 3185
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Textile dust bags
Descrição completa
Referência
2K117374
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
210
Peso da máquina (kg)
1.5
Diâmetro do circuito oscilante (mm)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
210
Peso da máquina (kg)
1.5
Diâmetro do circuito oscilante (mm)
2
Montagem de abrasivos
Fixação
Largura da placa de base (mm)
184
Comprimento da placa de base (mm)
92
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
11200 - 11200
Type
SRE 3185
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Textile dust bags
Números do artigo
Referência
2K117374
EAN
4007430271129
UBB
500658604912
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
600442000