text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Lixadeira de rolos RBE 9-60 SET


10 Sanding belts zirconia (30x533 mm P80) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P280/A65) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P400/A45) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P600/A30) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P1200/A16) 3 Fleece bands (30x533 mm medium) Metal carry case

Referência 5W943021
Largura 132
Altura 176
Comprimento do cinto/fita/laço (mm) 533
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Embalado por 1

Especificações

Largura 132
Altura 176
Comprimento do cinto/fita/laço (mm) 533
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento 520
Consumo nominal de energia (W) 900
Peso da máquina (kg) 3.1
Velocidade da correia (m/min) 480 - 840
Largura da faixa (mm) 30
Type RBE 9-60 Set

Descrição

10 Sanding belts zirconia (30x533 mm P80) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P280/A65) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P400/A45) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P600/A30) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P1200/A16) 3 Fleece bands (30x533 mm medium) Metal carry case

Números do artigo

Referência 5W943021
EAN 4007430298898
UBB 500658532980
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602183510
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.