Máquinas de limar
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Lixadeiras pneumáticas
Máquinas de limar
7H131908
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
Metabo Limadora DBF 457
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7H131908
Comprimento do cinto/fita/laço (mm)
457
Velocidade de rotação (1/min)
175
Peso da máquina (kg)
1.5
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.2
Pressão de funcionamento
6.2
Largura da faixa (mm)
13
Pressão máxima de funcionamento (psi)
90
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento do cinto/fita/laço (mm)
457
Velocidade de rotação (1/min)
175
Peso da máquina (kg)
1.5
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.2
Pressão de funcionamento
6.2
Largura da faixa (mm)
13
Pressão máxima de funcionamento (psi)
90
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Volume de ar necessário
400
Model
DBF 457
Type
DBF 457
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7H131908
EAN
4007430245816
UBB
500658582555
UNSPSC
42272202
Artigo do fabricante nr
601559000