text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Eccentric sander SXE 450 TURBOTEC


Sanding pad "multi-hole" with hook and loop Hexagonal wrench removable side handle Textile dust bags MetaLoc case

Referência 8I467401
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 50
Consumo nominal de energia (W) 350
Peso da máquina (kg) 2.2
Diâmetro do disco de lixa (mm) 150
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 50
Consumo nominal de energia (W) 350
Peso da máquina (kg) 2.2
Diâmetro do disco de lixa (mm) 150
Montagem de abrasivos Esticar
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4200 - 11000
Diâmetro do circuito oscilante 1 (mm) 2.8
Diâmetro do circuito oscilante 2 (mm) 6.2
Type SXE 450 TurboTec

Descrição

Sanding pad "multi-hole" with hook and loop Hexagonal wrench removable side handle Textile dust bags MetaLoc case

Números do artigo

Referência 8I467401
EAN 4007430168993
UBB 500658546501
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600129700
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.