Ferramentas para esmerilar & polir
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
Rebarbar & lixar
Ferramentas para esmerilar & polir
5W506929
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
Metabo Eccentric sander SXE 425 TURBO TEC
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Sanding pad "multi-hole" with hook and loop Hexagonal wrench removable side handle Textile dust bags
Descrição completa
Referência
5W506929
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 50
Consumo nominal de energia (W)
320
Peso da máquina (kg)
2
Diâmetro do disco de lixa (mm)
125
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 50
Consumo nominal de energia (W)
320
Peso da máquina (kg)
2
Diâmetro do disco de lixa (mm)
125
Montagem de abrasivos
Esticar
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
4200 - 11000
Diâmetro do circuito oscilante 1 (mm)
5
Type
SXE 425 TurboTec
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Sanding pad "multi-hole" with hook and loop Hexagonal wrench removable side handle Textile dust bags
Números do artigo
Referência
5W506929
EAN
4007430164315
UBB
500658546766
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
600131000