Martelos
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
Ferramentas sem fios
Martelos
2L151927
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
Metabo Cordless Martelo combinado KHA 18 LTX BODY
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2L151927
Tensão nominal (V)
18
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira (mm)
25
Número máximo de cursos (1/min)
4000
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 1100
Com carregador de pilhas
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira (mm)
25
Número máximo de cursos (1/min)
4000
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 1100
Com carregador de pilhas
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2L151927
EAN
4007430287311
UBB
500658510374
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
600210840