text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Martelo combinado KHA 18 LTX 2X4,0AH


Referência 2O844325
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira (mm) 25
Número máximo de cursos (1/min) 4000
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 1100
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira (mm) 25
Número máximo de cursos (1/min) 4000
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 1100
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim

Números do artigo

Referência 2O844325
EAN 4007430261557
UBB 500658509715
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600210500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.