text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Driver de broca BS 18 LTX BL Q I


Referência 8M024039
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 5.5
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 65
Qualidade da bateria Lithium-ions
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 500
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 5.5
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 65
Qualidade da bateria Lithium-ions
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1850
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim

Números do artigo

Referência 8M024039
EAN 4007430298171
UBB 500658486377
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602351660
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.