Aparafusadora
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
8T863717
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
Metabo Cordless Driver de broca BS 18 LT BL BODY
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Keyless chuck Belt hook and bit case MetaLoc case without battery pack, without charger
Descrição completa
Referência
8T863717
Tensão nominal (V)
18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
38
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
38
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
38
Qualidade da bateria
Lithium-ions
Diâmetro da broca de madeira 3ª velocidade (mm)
38
Diâmetro do berbequim em aço 3ª velocidade (mm)
13
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0 - 600
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
0 - 2100
Número de pilhas incluídas
0
Com carregador de pilhas
Não
Type
BS 18 LT BL
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Keyless chuck Belt hook and bit case MetaLoc case without battery pack, without charger
Números do artigo
Referência
8T863717
EAN
4007430297747
UBB
500658484703
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
602325840