text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Driver de broca BS 18 LT 2X4,0AH


Keyless chuck Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/4.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Referência 3K867905
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 38
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 38
Binário máximo (Nm) 60
Qualidade da bateria Lithium-ions
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1600
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Type BS 18 LT

Descrição

Keyless chuck Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/4.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Números do artigo

Referência 3K867905
EAN 4007430213471
UBB 500658480172
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602102500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.