Aparafusadora
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
6K863459
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
Metabo Cordless Driver de broca 2X2,0AH
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6K863459
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
20
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
20
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
20
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
20
Qualidade da bateria
Lithium-ions
Diâmetro da broca de madeira 3ª velocidade (mm)
20
Diâmetro do berbequim em aço 3ª velocidade (mm)
10
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0 - 450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
0 - 1800
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Type
BS 18 L QUICK
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6K863459
EAN
4007430327413
UBB
500678918417
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
602320500
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar