text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Compressores móveis de pistão BASIC 250-24 W


Referência 2A147580
Cor Outro
Amperagem (A) 6
Pressão máx. (bar) 8
Potência do motor 1.5
Velocidade de rotação (1/min) 2850
Nível de potência sonora 97
Tipo de motor Elétrico
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Amperagem (A) 6
Pressão máx. (bar) 8
Potência do motor 1.5
Velocidade de rotação (1/min) 2850
Nível de potência sonora 97
Tipo de motor Elétrico
Tensão de ligação (V) 230
Frequência 50 Hz
Grau de proteção (IP) Outro
Capacidade do depósito 24
Com arranque/paragem automático Sim
Número de cilindros 1
Com proteção do motor Sim
Com dispositivo de segurança de mola Sim
Com válvula de saída Sim
Com purga de condensados Sim
Ligação da mangueira G 1 1/4 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi) 116
Tipo de lubrificação V-snare
Número de ligações de saída 1
Móvel Sim
Acionamento Direct
Com válvula anti-retorno Sim
Tamanho da ligação Saída Outro
Marca METABO
Model Basic 250-24 W
Type Basic 250-24 W

Números do artigo

Referência 2A147580
EAN 4007430244420
UBB 500658537518
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr 601533000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.