Compressores móveis de pistão
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
Compressores
Compressores móveis de pistão
8V256062
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
Metabo Compressor Power 250-10 W OF
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8V256062
Cor
Outro
Amperagem (A)
6
Pressão máx. (bar)
10
Potência do motor
1.5
Velocidade de rotação (1/min)
2850
Nível de potência sonora
97
Tipo de motor
Elétrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Outro
Amperagem (A)
6
Pressão máx. (bar)
10
Potência do motor
1.5
Velocidade de rotação (1/min)
2850
Nível de potência sonora
97
Tipo de motor
Elétrico
Tensão de ligação (V)
230
Frequência
50 Hz
Grau de proteção (IP)
Outro
Capacidade do depósito
10
Com arranque/paragem automático
Sim
Número de cilindros
1
Com proteção do motor
Sim
Com dispositivo de segurança de mola
Sim
Com válvula de saída
Sim
Com purga de condensados
Sim
Ligação da mangueira
G 1 1/4 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi)
145
Tipo de lubrificação
Nenhum
Número de ligações de saída
2
Móvel
Sim
Acionamento
Direct
Com válvula anti-retorno
Sim
Tamanho da ligação Saída
Outro
Model
Power 250-10 W OF
Type
Power 250-10 W OF
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8V256062
EAN
4007430244857
UBB
500658539753
UNSPSC
42272202
Artigo do fabricante nr
601544000