text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Chaser de parede MFE 65


Referência 8W562953
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 2400
Peso da máquina (kg) 9.8
Diâmetro do disco (mm) 230
Largura da ranhura (mm) 3 - 41
Profundidade de corte (mm) 20 - 65
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 2400
Peso da máquina (kg) 9.8
Diâmetro do disco (mm) 230
Largura da ranhura (mm) 3 - 41
Profundidade de corte (mm) 20 - 65
Marca METABO
Type MFE 65

Números do artigo

Referência 8W562953
EAN 4007430206862
UBB 500658580997
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600365000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.