X-ato
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
Serrar & cortar
X-ato
2Q831093
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
Metabo Chaser de parede MFE 40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2Q831093
Largura
196
Altura
174
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
474
Consumo nominal de energia (W)
1900
Peso da máquina (kg)
4.6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
196
Altura
174
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
474
Consumo nominal de energia (W)
1900
Peso da máquina (kg)
4.6
Diâmetro do disco (mm)
125
Largura da ranhura (mm)
9 - 35
Profundidade de corte (mm)
10 - 40
Type
MFE 40
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2Q831093
EAN
4007430327598
UBB
500686838904
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
604040510