Máquinas de fresagem
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
Técnica de diamante
Máquinas de fresagem
6L981973
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
Metabo Chaser de parede 604040900
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6L981973
Largura
174
Altura
176
Comprimento
474
Consumo nominal de energia (W)
1900
Peso da máquina (kg)
4.6
Diâmetro do disco (mm)
125
Largura da ranhura (mm)
30 - 30
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
174
Altura
176
Comprimento
474
Consumo nominal de energia (W)
1900
Peso da máquina (kg)
4.6
Diâmetro do disco (mm)
125
Largura da ranhura (mm)
30 - 30
Profundidade de corte (mm)
40 - 40
Marca
METABO
Type
MFE 40
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6L981973
EAN
4007430333513
UBB
500695986595
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
604040900