text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Broca de núcleo magnético MAG 50


Referência 8K064840
Largura 331
Altura 453
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento 343
Consumo nominal de energia (W) 1200
Peso da máquina (kg) 12.7
Embalado por 1

Especificações

Largura 331
Altura 453
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento 343
Consumo nominal de energia (W) 1200
Peso da máquina (kg) 12.7
Velocidade em carga 1ª velocidade (1/min) 250
Velocidade em carga 2ª velocidade (1/min) 450
Diâmetro máx. da broca de coroa seca em betão (mm) 50
Diâmetro máx. da broca de coroa seca em alvenaria (mm) 50
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 100 - 250
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 200 - 450
Marca METABO
Type MAG 50

Números do artigo

Referência 8K064840
EAN 4007430238214
UBB 500658579197
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600636500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.