Berbequins magnéticos
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
Berbequins
Berbequins magnéticos
4G797711
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
Metabo Broca de núcleo magnético MAG 32
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Ejector pin 75 mm Safety strap Hexagon socket wrench SW 4 Swarf protection guard Transport case
Descrição completa
Referência
4G797711
Largura (mm)
314
Altura (mm)
329
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento (mm)
343
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura (mm)
314
Altura (mm)
329
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento (mm)
343
Consumo nominal de energia (W)
1000
Peso da máquina (kg)
11.9
Velocidade em carga 1ª velocidade (1/min)
450
Diâmetro máx. da broca de coroa seca em betão (mm)
32
Diâmetro máx. da broca de coroa seca em alvenaria (mm)
32
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
700 - 700
Type
MAG 32
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Ejector pin 75 mm Safety strap Hexagon socket wrench SW 4 Swarf protection guard Transport case
Números do artigo
Referência
4G797711
EAN
4007430238207
UBB
500658578934
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
600635500