Equipamento de jardim
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Equipamento de energia para exteriores
Equipamento de jardim
0S281554
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
Metabo Bomba para poço TBP 4000 M
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0S281554
Número de fases
1
Comprimento do cabo (m)
22
Forma da flange
Outro
Ligação eléctrica
Cabo
Tensão nominal (V)
230 - 230
Frequência
50 Hz
Grau de proteção (IP)
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Número de fases
1
Comprimento do cabo (m)
22
Forma da flange
Outro
Ligação eléctrica
Cabo
Tensão nominal (V)
230 - 230
Frequência
50 Hz
Grau de proteção (IP)
Outro
Material do impulsor/roda da bomba
Outro
Potência de saída do motor (P2) por motor (kW)
0.75
Ligação do lado da saída padrão
Outro
Diâmetro mínimo do furo (mm)
100
Tipo de controlo de velocidade
Outro
Material da caixa da bomba
Aço inoxidável
Qualidade do material da caixa da bomba
Outro
Qualidade do material do impulsor/roda da bomba
Outro
Com válvula anti-retorno
Não
Diâmetro nominal do lado da saída da ligação
Outro
Lado da saída da ligação
Outro
Lado de saída da ligação da fase de compressão da flange
Outro
Aprovação de tipo de acordo com BBR/EKS
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0S281554
EAN
4003665425337
UBB
500658542963
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0250400055