text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Bomba de imersão TPF 7000 S


Referência 2F043408
Número de fases 1
Comprimento do cabo (m) 10
Forma da flange Outro
Ligação eléctrica Cabo
Grau de proteção (IP) Outro
Material do impulsor/roda da bomba Outro
Material da caixa do motor Outro
Embalado por 1

Especificações

Número de fases 1
Comprimento do cabo (m) 10
Forma da flange Outro
Ligação eléctrica Cabo
Grau de proteção (IP) Outro
Material do impulsor/roda da bomba Outro
Material da caixa do motor Outro
Qualidade do material da caixa do motor Outro
Potência de entrada do motor (P1) por motor (kW) 0.45
Caudal volúmico (BEP) (m³/h) 7
Ligação do lado da saída padrão Outro
Modo de funcionamento nominal Outro
Com proteção contra funcionamento a seco Não
Tipo de controlo de velocidade Outro
Controlo da velocidade do motor Outro
Com sistema de corte Não
Material da caixa da bomba Outro
Circuito da bomba Outro
Qualidade do material da caixa da bomba Outro
Adequado para instalação a seco Sim
Qualidade do material do impulsor/roda da bomba Outro
Diâmetro nominal do lado da saída da ligação 1 1/4 polegada (32)
Lado da saída da ligação Outro
Lado de saída da ligação da fase de compressão da flange Outro
Marca METABO
Type TPF 7000 S

Números do artigo

Referência 2F043408
EAN 4003665502267
UBB 500658598577
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0250800002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.