My Favorites
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
Equipamento de energia para exteriores
Equipamento de jardim
2S501270
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
Metabo Bomba de imersão TP 7500 SI
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2S501270
Número de fases
1
Comprimento do cabo (m)
10
Forma da flange
Outro
Ligação eléctrica
Cabo
Tensão nominal (V)
220 - 240
Frequência
50 Hz
Grau de proteção (IP)
IP68
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Número de fases
1
Comprimento do cabo (m)
10
Forma da flange
Outro
Ligação eléctrica
Cabo
Tensão nominal (V)
220 - 240
Frequência
50 Hz
Grau de proteção (IP)
IP68
Material do impulsor/roda da bomba
Outro
Material da caixa do motor
Outro
Qualidade do material da caixa do motor
Outro
Potência de entrada do motor (P1) por motor (kW)
0.3
Caudal volúmico (BEP) (m³/h)
7.5
Ligação do lado da saída padrão
Outro
Modo de funcionamento nominal
Outro
Com proteção contra funcionamento a seco
Não
Tipo de controlo de velocidade
Outro
Controlo da velocidade do motor
Outro
Com sistema de corte
Não
Material da caixa da bomba
Outro
Circuito da bomba
Outro
Qualidade do material da caixa da bomba
Outro
Adequado para instalação a seco
Sim
Qualidade do material do impulsor/roda da bomba
Outro
Diâmetro nominal do lado da saída da ligação
1 1/4 polegada (32)
Lado da saída da ligação
Outro
Lado de saída da ligação da fase de compressão da flange
Outro
Type
TP 7500 SI
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2S501270
EAN
4003665401546
UBB
500658543532
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0250750013