Aparafusadoras
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
Berbequins
Aparafusadoras
7Y924859
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
Metabo Berbequins BE 850-2
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7Y924859
Largura
78
Altura
273
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
362
Consumo nominal de energia (W)
850
Peso da máquina (kg)
2.6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
78
Altura
273
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
362
Consumo nominal de energia (W)
850
Peso da máquina (kg)
2.6
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
8
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
25
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
40
Binário máximo (Nm)
36
Inserção da ferramenta
UNF de 5/8 x 16 polegadas
Velocidade máxima em carga 1ª velocidade (1/min)
640
Velocidade máxima em carga 2ª velocidade (1/min)
1800
Tipo de suporte da broca
Outro
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0 - 1100
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
0 - 3100
Type
BE 850-2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7Y924859
EAN
4007430314338
UBB
500668624884
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
600573810