Aparafusadoras
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
Berbequins
Aparafusadoras
1W253335
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
Metabo Berbequins BDE 1100
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Geared chuck Chuck key long side handle Drilling depth guide
Descrição completa
Referência
1W253335
Largura
85
Altura
165
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
535
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
85
Altura
165
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
535
Consumo nominal de energia (W)
1100
Peso da máquina (kg)
4.3
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
3 - 16
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
16
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
25
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
40
Binário máximo (Nm)
55
Inserção da ferramenta
B12
Velocidade máxima em carga 1ª velocidade (1/min)
430
Velocidade máxima em carga 2ª velocidade (1/min)
800
Tipo de suporte da broca
Outro
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0 - 640
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
0 - 1200
Type
BDE 1100
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Geared chuck Chuck key long side handle Drilling depth guide
Números do artigo
Referência
1W253335
EAN
4007430098207
UBB
500658530588
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
600806000