Martelos elétricos
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
Martelos elétricos
8G868618
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
Metabo Berbequim de impacto SBEV 1000-2
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8G868618
Largura
79
Altura
275
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
353
Consumo nominal de energia (W)
1010
Peso da máquina (kg)
2.7
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
79
Altura
275
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
353
Consumo nominal de energia (W)
1010
Peso da máquina (kg)
2.7
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
16
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
25
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
40
Binário máximo (Nm)
40
Inserção da ferramenta
UNF de 5/8 x 16 polegadas
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm)
20
Saída de alimentação (W)
540
Comprimento do cabo de ligação (m)
4
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm)
22
Número máximo de cursos (1/min)
53200
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0 - 1000
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
0 - 2800
Type
SBEV 1000-2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8G868618
EAN
4007430313119
UBB
500668626459
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
600783500