Martelos elétricos
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Martelos elétricos
4P466400
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
Metabo Berbequim de impacto SBE 850-2
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4P466400
Largura
81
Altura
275
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
353
Consumo nominal de energia (W)
850
Peso da máquina (kg)
2.6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
81
Altura
275
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
353
Consumo nominal de energia (W)
850
Peso da máquina (kg)
2.6
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
8
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
25
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
40
Binário máximo (Nm)
36
Inserção da ferramenta
UNF de 5/8 x 16 polegadas
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm)
18
Saída de alimentação (W)
490
Comprimento do cabo de ligação (m)
4
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm)
20
Número máximo de cursos (1/min)
58900
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0 - 1100
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
0 - 3100
Marca
METABO
Type
SBE 850-2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4P466400
EAN
4007430313201
UBB
500668626038
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
600782500