text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aspirador de sólidos e liquidos ASR 50 L SC


Referência 3Q154759
Largura 470
Altura 640
Profundidade 580
Tipo de corrente CA
Volume do reservatório (l) 50
Comprimento do cabo (m) 8
Versão anti-estática Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura 470
Altura 640
Profundidade 580
Tipo de corrente CA
Volume do reservatório (l) 50
Comprimento do cabo (m) 8
Versão anti-estática Sim
Consumo nominal de energia (W) 1400
Peso da máquina (kg) 16
Controlo da potência de aspiração Eletrônico
Nível de potência sonora 72
Tensão 220 - 240
Cor básica Outro
Pressão negativa máxima (mbar) 270
Diâmetro nominal da mangueira de vácuo (mm) 35
Acionamento da ferramenta automática de ar comprimido Sim
Ferramenta eléctrica automática de engate Sim
Frequência 60 Hz
Comprimento da mangueira de aspiração (m) 3.2
Utilização do saco de pó Yes
Categoria de poeiras de acordo com a norma IEC/EN 60335-2-69 L
Marca METABO
Type ASR 50 L SC

Números do artigo

Referência 3Q154759
EAN 4007430241092
UBB 500658521918
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602034000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.