Poeira & ventilação
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Poeira & ventilação
1T108134
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
Metabo Aspirador de sólidos e liquidos ASR 35 L ACP
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1T108134
Tipo de corrente
CA
Volume do reservatório (l)
35
Comprimento do cabo (m)
8
Versão anti-estática
Sim
Consumo nominal de energia (W)
1400
Peso da máquina (kg)
16
Controlo da potência de aspiração
Eletrônico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tipo de corrente
CA
Volume do reservatório (l)
35
Comprimento do cabo (m)
8
Versão anti-estática
Sim
Consumo nominal de energia (W)
1400
Peso da máquina (kg)
16
Controlo da potência de aspiração
Eletrônico
Nível de potência sonora
69
Tensão
220 - 240
Cor básica
Outro
Pressão negativa máxima (mbar)
270
Diâmetro nominal da mangueira de vácuo (mm)
35
Ferramenta eléctrica automática de engate
Sim
Frequência
60 Hz
Comprimento da mangueira de aspiração (m)
3.2
Utilização do saco de pó
Yes
Categoria de poeiras de acordo com a norma IEC/EN 60335-2-69
L
Marca
METABO
Type
ASR 35 L ACP
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1T108134
EAN
4007430250094
UBB
500658522338
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
602057000