text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aspirador de sólidos e liquidos ASA 30 L PC INOX


Referência 9U059695
Largura 391
Altura 637
Profundidade 397
Tipo de corrente CA
Volume do reservatório (l) 30
Comprimento do cabo (m) 7.5
Consumo nominal de energia (W) 1250
Embalado por 1

Especificações

Largura 391
Altura 637
Profundidade 397
Tipo de corrente CA
Volume do reservatório (l) 30
Comprimento do cabo (m) 7.5
Consumo nominal de energia (W) 1250
Peso da máquina (kg) 9.6
Controlo da potência de aspiração Eletrônico
Nível de potência sonora 72
Tensão 220 - 240
Cor básica Aço inoxidável
Pressão negativa máxima (mbar) 210
Diâmetro nominal da mangueira de vácuo (mm) 32
Ferramenta eléctrica automática de engate Sim
Frequência 60 Hz
Comprimento da mangueira de aspiração (m) 3.5
Utilização do saco de pó Yes
Categoria de poeiras de acordo com a norma IEC/EN 60335-2-69 L
Marca METABO
Type ASA 30 L PC Inox

Números do artigo

Referência 9U059695
EAN 4007430246721
UBB 500658521595
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602015000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.