text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aspirador de sólidos e liquidos ASA 25 L PC


Referência 0I613466
Largura 377
Altura 531
Profundidade 393
Tipo de corrente CA
Volume do reservatório (l) 25
Comprimento do cabo (m) 7.5
Consumo nominal de energia (W) 1250
Embalado por 1

Especificações

Largura 377
Altura 531
Profundidade 393
Tipo de corrente CA
Volume do reservatório (l) 25
Comprimento do cabo (m) 7.5
Consumo nominal de energia (W) 1250
Peso da máquina (kg) 8.3
Controlo da potência de aspiração Eletrônico
Nível de potência sonora 72
Tensão 220 - 240
Cor básica Outro
Pressão negativa máxima (mbar) 210
Diâmetro nominal da mangueira de vácuo (mm) 32
Frequência 60 Hz
Comprimento da mangueira de aspiração (m) 3.5
Utilização do saco de pó Yes
Categoria de poeiras de acordo com a norma IEC/EN 60335-2-69 L
Com limpeza automática do filtro Não
Marca METABO
Type ASA 25 L PC

Números do artigo

Referência 0I613466
EAN 4007430246677
UBB 500658521348
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602014000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.