text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aspirador de sólidos e liquidos AS 20 L


Referência 6L154413
Volume do reservatório (l) 20
Comprimento do cabo (m) 5
Consumo nominal de energia (W) 1200
Peso da máquina (kg) 5
Controlo da potência de aspiração Eletrônico
Nível de potência sonora 75
Tensão 220 - 240
Embalado por 1

Especificações

Volume do reservatório (l) 20
Comprimento do cabo (m) 5
Consumo nominal de energia (W) 1200
Peso da máquina (kg) 5
Controlo da potência de aspiração Eletrônico
Nível de potência sonora 75
Tensão 220 - 240
Cor básica Outro
Pressão negativa máxima (mbar) 200
Diâmetro nominal da mangueira de vácuo (mm) 35
Ferramenta eléctrica automática de engate Sim
Frequência 60 Hz
Comprimento da mangueira de aspiração (m) 1.75
Categoria de poeiras de acordo com a norma IEC/EN 60335-2-69 L
Marca METABO
Type AS 20 L

Números do artigo

Referência 6L154413
EAN 4007430237118
UBB 500658520928
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602012000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.