Poeira & ventilação
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
Poeira & ventilação
4A686992
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
Metabo Aspirador ASR 25 M SC
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4A686992
Largura
400
Altura
535
Profundidade
457
Tipo de corrente
CA
Volume do reservatório (l)
25
Comprimento do cabo (m)
8
Versão anti-estática
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
400
Altura
535
Profundidade
457
Tipo de corrente
CA
Volume do reservatório (l)
25
Comprimento do cabo (m)
8
Versão anti-estática
Sim
Consumo nominal de energia (W)
1400
Peso da máquina (kg)
11
Controlo da potência de aspiração
Eletrônico
Nível de potência sonora
72
Tensão
220 - 240
Cor básica
Outro
Pressão negativa máxima (mbar)
270
Diâmetro nominal da mangueira de vácuo (mm)
35
Acionamento da ferramenta automática de ar comprimido
Sim
Ferramenta eléctrica automática de engate
Sim
Frequência
60 Hz
Comprimento da mangueira de aspiração (m)
4
Utilização do saco de pó
Yes
Categoria de poeiras de acordo com a norma IEC/EN 60335-2-69
M
Type
ASR 25 M SC
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4A686992
EAN
4061792182110
UBB
500713543071
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
602070000