text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aparador HS 8765


Referência 3Q352441
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 560
Espessura máxima dos ramos (mm) 20
Distância das lâminas (mm) 34
Número de corte em vazio (1/min) 3100
Comprimento da faca utilizável (mm) 650
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 560
Espessura máxima dos ramos (mm) 20
Distância das lâminas (mm) 34
Número de corte em vazio (1/min) 3100
Comprimento da faca utilizável (mm) 650
Marca METABO
Type HS 8765

Números do artigo

Referência 3Q352441
EAN 4007430180803
UBB 500658558308
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 608765000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.