Equipamento de jardim
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
2R480529
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
Metabo Aparador HS 45
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2R480529
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
450
Espessura máxima dos ramos (mm)
18
Distância das lâminas (mm)
28
Número de corte em vazio (1/min)
3100
Comprimento da faca utilizável (mm)
450
Type
HS 45
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
450
Espessura máxima dos ramos (mm)
18
Distância das lâminas (mm)
28
Número de corte em vazio (1/min)
3100
Comprimento da faca utilizável (mm)
450
Type
HS 45
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2R480529
EAN
4007430150387
UBB
500658559132
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
620016000