text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Serra craneana 76MM-3.IN.


A MaxxFast introduz uma gama de craneanas de qualidade superior. Tal como outras marcasconhecidas, também as craneanas MaxxFast, têm dentes variáveis que cortam o materialrapidamente, com um melhor resultado final. Os materiais onde são utilizadas: aço inox, ferroforjado, aluminio, cobre, aluminio, madeira e plásticos. Os dentes são feitos de liga de aço,resistente ao calor e com uma vida longa. Para atingir uma precisão máxima, os dentes sãosoldados ao corpo através de laser.MaxxFast vai até ao limite… o que é que a MaxxFast tem, quando comparada com outrasmarcas reconhecidas no mercado? Os dentes da craneana têm um corte especial, que realmentecortam o material em lugar de o dispersar. O resultado final é muito melhor. Adicionalmente acraneana corta o material mais rápidamente. Há mais? A MaxxFast utiliza uma base extra fina, que dá melhor estabilidade durante o corte.Assim, não são necessários acessórios adicionais para estabilizar!As craneanas estão disponiveis em diâmetros de 14mm a 210mm. Os acessórios necessários,tais como árvores, brocas de centrar e outros estão, também, disponiveis. Qual é o RPM aconselhado?Assegure-se de que está a utilizar a velocidade correcta, consultando a tabela RPM.

Referência
Diâmetro 76
Profundidade de corte (mm) 40
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para alumínio Sim
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 76
Profundidade de corte (mm) 40
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para alumínio Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para placas de gesso cartonado Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Sim
Marca Maxxfast
Peso por peça (g) 280
Código pautal
Type Hole Saw

Descrição

A MaxxFast introduz uma gama de craneanas de qualidade superior. Tal como outras marcasconhecidas, também as craneanas MaxxFast, têm dentes variáveis que cortam o materialrapidamente, com um melhor resultado final. Os materiais onde são utilizadas: aço inox, ferroforjado, aluminio, cobre, aluminio, madeira e plásticos. Os dentes são feitos de liga de aço,resistente ao calor e com uma vida longa. Para atingir uma precisão máxima, os dentes sãosoldados ao corpo através de laser.MaxxFast vai até ao limite… o que é que a MaxxFast tem, quando comparada com outrasmarcas reconhecidas no mercado? Os dentes da craneana têm um corte especial, que realmentecortam o material em lugar de o dispersar. O resultado final é muito melhor. Adicionalmente acraneana corta o material mais rápidamente.
Há mais?
A MaxxFast utiliza uma base extra fina, que dá melhor estabilidade durante o corte.Assim, não são necessários acessórios adicionais para estabilizar!As craneanas estão disponiveis em diâmetros de 14mm a 210mm. Os acessórios necessários,tais como árvores, brocas de centrar e outros estão, também, disponiveis.
Qual é o RPM aconselhado?Assegure-se de que está a utilizar a velocidade correcta, consultando a tabela RPM.

Números do artigo

Referência X8000.076.001
EAN 8715494305396
UBB 500574302120
UNSPSC 27112826
Artigo do fabricante nr JF007600

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.