Visserie Inox
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
Parafusos
Parafusos autoperfurantes
30415
30415.063.032
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
MAXXFAST Parafuso autoperfurante cabeça sextavada DIN ≈7504 K Aço inoxidável (Inox) A2 ST6,3X32MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Aplicação
Alumínio
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
6.3 mm
Comprimento
32 mm
Aplicação
Alumínio
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Info
Só embalagens completas.
Dimensões
dc (max.)
13.5
D (mm)
6.3
k (max.) - 30410
6.45
k (max.) - 30415
6.45
k (max.) - 30420
6.45
L (mm)
32
L1
7.5
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈7504-K
ISO
≈15480
Números do artigo
Referência
30415.063.032
EAN
8715494503167
UBB
500618370638
UNSPSC
31162400