text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Parafuso autoperfurante cabeça de embeber ttap DIN ≈7504 O Aço inoxidável (Inox) A2 ST3,5X16MM

Especificações

Diâmetro 3.5 mm
Comprimento 16 mm
Aplicação Alumínio
Marca MAXXFAST
Encaixe ttap®
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Info
  • Só embalagens completas.

Dimensões

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.35
L (mm) 16
L1 4
Nr. ttap 15

Padrões

DIN ≈7504-O
ISO ≈15482

Números do artigo

Referência 30355.035.016
EAN 8715494511230
UBB 500618343759
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.