text.skipToContent text.skipToNavigation

Matriz Facom M16 x 200


Numero articolo 6W814290
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 38.1
Altura 13
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 16
Rosca de passo (mm) 2
Material de corte Aço cromo-vanádio
Confezionato per 1

Specifiche

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 38.1
Altura 13
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 16
Rosca de passo (mm) 2
Material de corte Aço cromo-vanádio
Ângulo do flanco (°) 90
Direção de corte Direita
Tamanho da rosca (polegadas) 5/8 polegadas
Marca Facom
Código pautal 82074030
Type Round Split Die

Numeri di articolo

Numero articolo 6W814290
EAN 3148511505007
UBB 500637613869
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  221.16X200
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.