text.skipToContent text.skipToNavigation

Matriz Facom 7 x 100


ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Referência 4S543120
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 25.4
Altura 9
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 7
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 25.4
Altura 9
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 7
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte Aço cromo-vanádio
Ângulo do flanco (°) 90
Direção de corte Direita
Marca Facom
Type Round Split Die

Descrição

ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Números do artigo

Referência 4S543120
EAN 3148511502006
UBB 500637615013
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 221.7X100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.