text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo multiusos Metabo UHE 2660-2 Rápido


Hammer chuck for tools with SDS-plus shank end Keyless chuck for tools with cylindrical shank rubber-coated side handle Drilling depth guide Plastic carry case

Referência 9P982366
Largura 210
Altura 275
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento 361
Embalado por 1

Especificações

Largura 210
Altura 275
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento 361
Consumo nominal de energia (W) 800
Peso da máquina (kg) 3.1
Energia máxima de um só golpe (J) 2.8
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm) 32
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm) 26
Diâmetro de perfuração de alvenaria com broca de coroa (mm) 68
Número máximo de cursos (1/min) 4200
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 2500
Type UHE 2660-2 Quick

Descrição

Hammer chuck for tools with SDS-plus shank end Keyless chuck for tools with cylindrical shank rubber-coated side handle Drilling depth guide Plastic carry case

Números do artigo

Referência 9P982366
EAN 4007430306227
UBB 500658579767
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600697500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.