Martelos elétricos
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
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
Produtos químicos técnicos
Produtos segurança
Soldadura & aplicações de gás
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas elétricas
Ferramentas sem fios
Martelos elétricos
6D385596
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
Martelo Metabo 2 x 2.0AH
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6D385596
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
20
Binário máximo (Nm)
50
Número máximo de cursos (1/min)
27000
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
20
Binário máximo (Nm)
50
Número máximo de cursos (1/min)
27000
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
450 - 450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
1800 - 1800
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Type
SB 18 L
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6D385596
EAN
4007430327437
UBB
500678920058
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
602317500
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar