text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo Gedore Engineers 600 IH 1000 gr


As arestas do lado plano da cabeça são endurecidas por indução, Com cabo de nogueira contornado DIN 5111, adicionalmente moldado com uma manga de aço de proteção de cabo longo endurecido, O colar cónico, a placa de fixação e o parafuso de madeira unem a cabeça do martelo e o cabo numa só unidade, ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long servi

Referência G4904.001.000
Desenho Outro
Comprimento (mm) 360
Material stick Madeira
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Comprimento (mm) 360
Material stick Madeira
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso da cabeça (g) 1000
Peso total (g) 1326
Cabeça de material Aço
Com proteção para o palito Sim
Marca Gedore
Type Engineer Hammer

Descrição

As arestas do lado plano da cabeça são endurecidas por indução, Com cabo de nogueira contornado DIN 5111, adicionalmente moldado com uma manga de aço de proteção de cabo longo endurecido, O colar cónico, a placa de fixação e o parafuso de madeira unem a cabeça do martelo e o cabo numa só unidade, ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio, ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio

Números do artigo

Referência G4904.001.000
EAN 4010883858748
UBB 203110064136
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 8587490
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.