text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Martelo Gedore Engineers 600 H 200 gr


Com cabo de freixo (E 600 E) ou de nogueira (E 600 H) com contorno DIN 5111, adicionalmente moldado com uma longa manga de aço endurecido para proteção do cabo, cabo de nogueira com contorno duplo DIN 5111 com manga de aço endurecido extra longa para proteção do cabo, junção de cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço/desempenho, junção de cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço/desempenho

Referência G4901.000.200
Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 285
Material stick Madeira
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 285
Material stick Madeira
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso da cabeça (g) 200
Peso total (g) 325
Ponta intercambiável Não
Cabeça de material Aço
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Sim
Com suporte de unhas Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 275
Código pautal
Type Engineer Hammer

Descrição

Com cabo de freixo (E 600 E) ou de nogueira (E 600 H) com contorno DIN 5111, adicionalmente moldado com uma longa manga de aço endurecido para proteção do cabo, cabo de nogueira com contorno duplo DIN 5111 com manga de aço endurecido extra longa para proteção do cabo, junção de cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço/desempenho, junção de cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço/desempenho

Números do artigo

Referência G4901.000.200
EAN 4010883858298
UBB 203110021565
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 8582930
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.