text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo Gedore 248 ST-45 mm


Cabeças de poliamida à prova de estilhaços e de desgaste, 75 Shore D, testadas a -20° C, revestidas a pó com esmalte prateado com efeito de martelo, revestidas a pó com esmalte prateado com efeito de martelo

Referência G2766.000.045
Desenho Plastic hammer
Comprimento (mm) 305
Material stick Metal
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 45
Sem retorno Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Plastic hammer
Comprimento (mm) 305
Material stick Metal
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 45
Sem retorno Sim
Modelo de baixa faísca Não
Peso total (g) 950
Cabeça de material Plástico
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1030
Type Plastic Hammer

Descrição

Cabeças de poliamida à prova de estilhaços e de desgaste, 75 Shore D, testadas a -20° C, revestidas a pó com esmalte prateado com efeito de martelo, revestidas a pó com esmalte prateado com efeito de martelo

Números do artigo

Referência G2766.000.045
EAN 4010883882941
UBB 203112048517
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 8829410
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.