text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Martelo Gedore 248 ST-30 mm


Cabeças de poliamida à prova de estilhaços e de desgaste, 75 Shore D, testadas a -20° C, revestidas a pó com esmalte prateado com efeito de martelo, revestidas a pó com esmalte prateado com efeito de martelo

Referência G2766.000.030
Desenho Plastic hammer
Comprimento (mm) 290
Material stick Metal
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 30
Sem retorno Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Plastic hammer
Comprimento (mm) 290
Material stick Metal
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 30
Sem retorno Sim
Modelo de baixa faísca Não
Peso total (g) 607
Cabeça de material Plástico
Marca Gedore
Peso por peça (g) 585
Código pautal
Type Plastic Hammer

Descrição

Cabeças de poliamida à prova de estilhaços e de desgaste, 75 Shore D, testadas a -20° C, revestidas a pó com esmalte prateado com efeito de martelo, revestidas a pó com esmalte prateado com efeito de martelo

Números do artigo

Referência G2766.000.030
EAN 4010883882897
UBB 240112060183
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 8828950
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.