text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo de aplainar Gedore 272 K


Fabricados em aço temperado e endurecido segundo a norma EN 10083, esmaltado a azul, com faces rectificadas, Os modelos K têm uma face fresada em forma de cruz e uma face quadrada lisa, Uma pista redonda traçada e uma pista retangular lisa

Referência G2761.000.272
Desenho Outro
Comprimento (mm) 105
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 32
Sem retorno Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Comprimento (mm) 105
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 32
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso total (g) 322
Cabeça de material Aço
Marca Gedore
Peso por peça (g) 300
Código pautal 8205200000
Type Planishing Hammer

Descrição

Fabricados em aço temperado e endurecido segundo a norma EN 10083, esmaltado a azul, com faces rectificadas, Os modelos K têm uma face fresada em forma de cruz e uma face quadrada lisa, Uma pista redonda traçada e uma pista retangular lisa

Números do artigo

Referência G2761.000.272
EAN 4010886646052
UBB 203114006737
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 6460590
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.