text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo Alemão Bahco 481 500 gr


Martelo tipo Alemão, para utilização em metal. Cabo, em madeira de primeira qualidade, uniforme e sem nós. Certificação DIN 1041, GS. Handle of first class genuine ash, straight grained, without knots DIN 1041 GS certification

Referência S5078.000.500
Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 300
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 27
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 300
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 27
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso da cabeça (g) 500
Peso total (g) 590
Ponta intercambiável Não
Cabeça de material Outro
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Não
Com suporte de unhas Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 600
Model 481
Type Locksmith Hammer

Números do artigo

Referência S5078.000.500
EAN 7311518005078
UBB 400110107390
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 481-500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.