text.skipToContent text.skipToNavigation

Mangas de extremidade Knipex 97 99 392


Virolas de fio não isoladas Material: E-Cu. Superfície electro-estanhada. Espessura mínima do revestimento 3 µm. Certificação UL. Tamanho nominal: 1 mm². Conteúdo: 200 peças. não isolado. Cabo1mm²AWG18L6mmd11,4mmd22,5mmS0,15mmQuantidade200MaterialCobreSuperfícieEstanhada

Artikelnummer 4E921918
Proteção da superfície Estanhado galvânico
Secção transversal nominal (mm²) 1
Forma do condutor Redondo
Comprimento adequado para Terminais de cabos e conectores modelo DIN
Marca Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Proteção da superfície Estanhado galvânico
Secção transversal nominal (mm²) 1
Forma do condutor Redondo
Comprimento adequado para Terminais de cabos e conectores modelo DIN
Marca Knipex
Type Wire Ferrule

Omschrijving

Virolas de fio não isoladas Material: E-Cu. Superfície electro-estanhada. Espessura mínima do revestimento 3 µm. Certificação UL. Tamanho nominal: 1 mm². Conteúdo: 200 peças. não isolado. Cabo1mm²AWG18L6mmd11,4mmd22,5mmS0,15mmQuantidade200MaterialCobreSuperfícieEstanhada

Artikelnummers

Artikelnummer 4E921918
EAN 4003773076728
UBB 500641815500
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 97 99 392
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.