text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Mangas de extremidade Knipex 97 99 357


Referência 7L357866
Cor Red
Comprimento da manga (mm) 18
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 10
Embalado por 1

Especificações

Cor Red
Comprimento da manga (mm) 18
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 10
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Com bandeira de identificação Não
Material de isolamento Polipropileno (PP)
Tamanho AWG 8
Marca Knipex
Código pautal
Type Wire End Ferrule

Números do artigo

Referência 7L357866
EAN 4003773076582
UBB 500641814511
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 97 99 357
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.